ProductPage

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar schuifpassing voor ketting 2120-2120M-2121

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 12.7
Steek (in): 0.5
Boring (mm)
Aantal tanden: 24
Uitvoering: Schuifpassing
Materiaal (mm): Polyamide
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar schuifpassing 2120-24S30M-D SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar schuifpassing 2120-24S30M-D ERIKS Artikelnr: 12662708
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,49
Verpakking per 10 stuk
Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar schuifpassing 2120-24S40M-D SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar schuifpassing 2120-24S40M-D ERIKS Artikelnr: 12662709
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,89
Verpakking per 10 stuk
Steek (mm): 12.7
Steek (in): 0.5
Boring (mm)
Aantal tanden: 24
Uitvoering: Schuifpassing
Materiaal (mm): Polyamide
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)