ProductPage

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing voor riemen 2500RR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 38.1
Steek (in): 1.5
Boring (mm)
Aantal tanden: 16
Uitvoering: Schuifpassing
Materiaal (mm): Acetaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing 2500-16S65M-DS SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing 2500-16S65M-DS ERIKS Artikelnr: 13681301
 
Prijs (Per stuk):
€ 42,85
Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing 2500-16S90M-DS SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing 2500-16S90M-DS ERIKS Artikelnr: 13681300
 
Prijs (Per stuk):
€ 39,78
Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing 2500-16S120M-DS SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing 2500-16S120M-DS ERIKS Artikelnr: 13681298
 
Prijs (Per stuk):
€ 42,85
Steek (mm): 38.1
Steek (in): 1.5
Boring (mm)
Aantal tanden: 16
Uitvoering: Schuifpassing
Materiaal (mm): Acetaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)