ProductPage

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top Single Track serie 2250

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 25.4
Steek (in): 1
Dikte (mm): 8.7
Uitvoering: Flat top
Materiaal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top Single Track LFG2250FT-K330 SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top Single Track LFG2250FT-K330 ERIKS Artikelnr: 12663183
 
Prijs (Per meter):
€ 32,78
Verpakking per 3,048 meter
Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top Single Track NGE2250FT-K330 SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top Single Track NGE2250FT-K330 ERIKS Artikelnr: 12663194
 
Prijs (Per meter):
€ 40,98
Verpakking per 3,048 meter
Steek (mm): 25.4
Steek (in): 1
Dikte (mm): 8.7
Uitvoering: Flat top
Materiaal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)