DepartmentPage

Kettingwielen (307 resultaten bevatten 6663 Artikelen)


In deze productgroep vindt u alle soorten kettingwielen voor rollenketting en scharnierbandketting. Kettingwielen zijn leverbaar volgens BS, ANSI en ASA normen in simplex, duplex en triplex uitvoering in iedere steekmaat. Naast de standaard voorgeboorde uitvoering (plaatwielen) zijn kettingwielen voor rollenketting ook verkrijgbaar in een taperbus uitvoering (ook wel taperbush-, taperlock- of klembus-uitvoering genoemd). Tevens bestaan er kettingwielen die al zijn voorzien van een pasboring (met tolerantie H7), spiebaan en tapgat.


Kettingwielen zijn standaard verkrijgbaar in (al dan niet gehard) staal of gietijzer, maar indien gewenst zijn ook varianten in RVS, kunststof, een verzinkte uitvoering of met een andere oppervlakte behandeling mogelijk.


Scharnierbandkettingwielen zijn leverbaar voor ieder type ketting van Systemplast en zijn veelal van het materiaal polyamide. Daarnaast is het mogelijk om naast de standaard kettingwielen ook wielen te leveren volgens klantspecificatie of tekening.


De keuze voor een bepaalde uitvoering of kwaliteit is vooral afhankelijk van de toepassing en omgevingsfactoren. Als de aandrijving wordt gebruikt als een transport toepassing, dan is het te verplaatsen product en het gewicht ervan ook belangrijk. In een omgeving waarbij de aandrijving met vocht in aanraking komt kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor kettingwielen met een extra oppervlaktebehandeling, maar ook voor een roestvrijstalen of een kunststof uitvoering.


In een kettingaandrijving is het noodzakelijk dat er een spanmogelijkheid is. Een rollenketting wordt meestal gespannen met een kettingspanner of spanwiel. Een goede kettingspanner gaat de veroudering en slijtage van de ketting tegen en zorgt tevens voor een meer stabiele omloop van de ketting De kettingspanners en spanwielen vindt u op deze webshop terug bij de Kettingen.


Kettingaandrijvingen komen we vooral tegen in de Voeding & Pharma, Land- Bosbouw & Visserij, Machinebouw en Maritiem.


Belangrijke normen bij kettingaandrijvingen zijn: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.