Naast de standaard voorgeboorde uitvoering (plaatwielen) en de taperbus uitvoering zijn er ook kettingwielen die reeds zijn voorzien van een pasboring, spiebaan en tapgat leverbaar. Het betreft geharde simplex kettingwielen waarbij de pasboring een tolerantie heeft van H7.
Een voorbeeld van een omschrijving van een dergelijk kettingwiel is:
Kettingwiel 06B-1 Z=10 pasboring 10H7++ gehard.
In dit geval betreft het dus een simplex kettingwiel met een steek van ½” (12,7mm) en met 10 tanden. Het wiel is voorzien van een pasboring van 10H7 en de aanduiding “++” geeft aan dat het wiel, naast de boring, ook is voorzien van een spiebaan met tapgat.
Naast het standaard kettingwielenpakket is het ook mogelijk om wielen te leveren volgens klantspecificatie.
De keuze voor een bepaalde uitvoering of kwaliteit is vooral afhankelijk van de toepassing en omgevingsfactoren. Wanneer de aandrijving wordt gebruikt als transport toepassing, dan is het te verplaatsen product en het gewicht ervan ook belangrijk. In een omgeving waarbij de aandrijving met vocht in aanraking komt kan bijvoorbeeld gekozen worden voor kettingwielen met een extra oppervlaktebehandeling, maar ook voor een roestvrijstalen of een kunststof uitvoering.
Kettingaandrijvingen komen we vooral tegen in de Voeding & Pharma, Land- Bosbouw & Visserij, Machinebouw en Maritiem.
Belangrijke normen bij kettingaandrijvingen zijn: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.