ProductPage

ERIKS Plaatwiel Duplex 24B-2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: ISO 606 - DIN 8187
Steek (mm): 38.1
Steek (in): 1.1/2
Aantal tanden: 95
Voorboring (mm): 40
Materiaal: Staal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Plaatwiel 24B-2 Z=95 staal ERIKS Plaatwiel 24B-2 Z=95 staal ERIKS Artikelnr: 13514781
 
Prijs (Per stuk):
€ 7.764,00
Norm: ISO 606 - DIN 8187
Steek (mm): 38.1
Steek (in): 1.1/2
Aantal tanden: 95
Voorboring (mm): 40
Materiaal: Staal
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)