DepartmentPage

Lasbare riemen (105 resultaten bevatten 576 Artikelen)


Lasbare riemen worden vooral ingezet bij het intern transport van goederen, bijvoorbeeld om een halffabrikaat of eindproduct te verplaatsen binnen een productieproces. Deze riemen zijn van Polyurethaan (PU) en onder te verdelen in rondriemen en V-riemen (ook wel rondsnaren en V-snaren genoemd).
Het grote voordeel van de riemen is dat deze in iedere gewenste lengte verkrijgbaar zijn. Standaard zitten deze (eindige) riemen veelal op rollen van 30, 50 of 100 meter, maar ze kunnen vrij gemakkelijk worden geknipt en gelast op de benodigde lengte.
De rondriemen zijn beschikbaar in diameters van 2 mm tot 20 mm en de V-riemen in de bekende types Z, A, B,C en D riemen, maar daarnaast ook in overige afmetingen.
Sommige V-riemen zijn tevens verkrijgbaar in een parallel uitvoering waarbij twee riemen met elkaar verbonden zijn.


Het is mogelijk om het lassen van zowel kleine als grote series te laten verzorgen. Ook kan er voor gekozen worden om deze zelf te lassen. Met de bijbehorende lasgereedschappen zoals de kniptang, lasklem en lasspiegel (lastang), kunt u deze riemen vrij eenvoudig zelf lassen. Buiten deze las gereedschappen zijn er nog veel meer hulpmiddelen beschikbaar om de riemen zelf te snijden en te lassen. Daarnaast zijn rondriemen verkrijgbaar in een holle uitvoering die niet gelast hoeven te worden, maar waarbij de uiteinden met elkaar worden bevestigd door middel van verbinders.


Lasbare riemen zijn qua oppervlaktestructuur glad, mat of ruw en verkrijgbaar in vele uitvoeringen. De keuze voor een bepaalde type riem is vooral afhankelijk van hetgeen getransporteerd moet worden, de gewenste treksterkte van de riem en de omgevingsomstandigheden. Zo zijn de riemen beschikbaar in verschillende hardheden (aangeduid in hardheid Shore, Sh A) en met verschillende wrijvingscoëfficiënten.


Er kan ook worden gekozen voor een riem met een trekkoord, deze is meestal van Aramide of Polyester. De riem heeft hierdoor een hogere treksterkte en minder rek.
Bij de V-riemen is het mogelijk om de riem te laten voorzien van een rugbekleding in PVC, rubber of ander materiaal. Deze bekleding heeft in de regel een hogere wrijvingscoëfficiënt zodat er meer grip is tussen de riem en het te transporteren product. De meest voorkomende is de Supergrip bekleding, maar ook hier zijn er legio andere mogelijkheden verkrijgbaar. Het is ook mogelijk om V-riemen te voorzien van meenemers of een borstel op de rugzijde.

Als er sprake is van een grote overspanning, dan is de kans groot dat de riem gaat doorhangen. In dat geval kan er gebruik gemaakt worden van een kunststof ondersteuningsprofiel, desnoods versterkt met een stalen of roestvrijstalen profiel.


Lasbare riemen komen we overal waar iets intern getransporteerd wordt tegen, van de Voeding en Pharma tot de (Petro)chemie, van Machinebouw tot de Land-, Bosbouw en Visserij. Vooral in de Voeding en Pharma is het in het kader van de hygiëne belangrijk dat de producten die daar worden ingezet voldoen aan de FDA richtlijnen. In deze branches is tevens de EC1935/2004 normering van belang.