ProductPage

BEHA Rondriem polyester met trekkoord 63 ShD zilver glad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Hardheid (Sh D): 63
Kleur: Zilver
Trekkoord: Polyester
Oppervlaktestructuur: Glad
Materiaal: Polyester
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Rondriem polyester met trekkoord 63 ShD zilver glad Ø 9.5mm BEHA Rondriem polyester met trekkoord 63 ShD zilver glad Ø 9.5mm ERIKS Artikelnr: 12988819
 
Prijs (Per meter):
€ 19,45
Verpakking per 153 meter
Rondriem polyester met trekkoord 63 ShD zilver glad Ø 12.5mm BEHA Rondriem polyester met trekkoord 63 ShD zilver glad Ø 12.5mm ERIKS Artikelnr: 12988820
 
Prijs (Per meter):
€ 38,85
Verpakking per 150 meter
Diameter (mm)
Hardheid (Sh D): 63
Kleur: Zilver
Trekkoord: Polyester
Oppervlaktestructuur: Glad
Materiaal: Polyester
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)