ProductPage

BEHA V-riem polyurethaan U-profiel 88 Shore A transparant glad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hoogte (mm): 11.8
Breedte (boven) (mm): 18
Materiaal: Polyurethaan
Hardheid Shore: 88
Kleur: Transparant
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
V-riem PU U-profiel 88 Shore A transparant glad PU85A SR 18X11,8 G FD/HY NA 9271mm BEHA V-riem PU U-profiel 88 Shore A transparant glad PU85A SR 18X11,8 G FD/HY NA 9271mm ERIKS Artikelnr: 12988579
 
Prijs (Per stuk):
€ 318,92
V-riem PU U-profiel 88 Shore A transparant glad PU85A SR 18X11,8 G NA 9271mm x 6 BEHA V-riem PU U-profiel 88 Shore A transparant glad PU85A SR 18X11,8 G NA 9271mm x 6 ERIKS Artikelnr: 12988580
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.913,54
Hoogte (mm): 11.8
Breedte (boven) (mm): 18
Materiaal: Polyurethaan
Hardheid Shore: 88
Kleur: Transparant
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)