CategoryPage

Tandriemen in Chloropreen (274 resultaten bevatten 9468 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 28
Volgende
  • ERIKS Artikelnr: 11456800

     
  • ERIKS Artikelnr: 1022442

     
    Prijs (Per stuk):
    € 8,52
Grid
Lijst
1 / 28
Volgende

Er bestaan vele types tandriemen, zowel standaard als klant specifiek, met elk hun eigen toepassingsgebied zoals de Polychloropreen (rubberen) tandriem, die veelal wordt ingezet in aandrijvingen met hoge vermogensoverdracht. Polychloropreen tandriemen zijn verkrijgbaar in de klassieke inch maten zoals MXL, XL, L, H en XH, in de Powergrip HTD uitvoering in de steken 3M, 5M, 8M, 14M en 20M en in de Powergrip GT uitvoering in de steken 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT en 14MGT. Bij al deze riemen is de vertanding voorzien van een nylon bekleding die de tanden beschermt tegen slijtage.


De rubber riemen met kleine steek worden over het algemeen ingezet als de (positioneer) nauwkeurigheid belangrijk is en er toch redelijk wat vermogen moet worden overgebracht. De rubber riemen met grote steek zijn weer meer geschikt voor aandrijvingen waarbij er een groot vermogen moet worden overgebracht.


Als een aandrijving een extreem hoog koppel in combinatie met een laag toerental heeft dan biedt het pakket PolyChain tandriemen uitkomst, deze vindt u terug in de productgroep PolyChain riemen.


De Chloropreen tandriemen zijn ook in een eindige uitvoering verkrijgbaar. Deze kunnen worden gebruikt als er sprake is van een omega-aandrijving. De uiteinden van de riem worden dan met klemplaten vastgezet zodat er een heen en weer (of op en neer) gaande beweging mogelijk is.


Er zijn een aantal factoren die bepalen welk type tandriem het meest geschikt is voor een bepaalde aandrijving zoals: de applicatie, het over te brengen vermogen, de gewenste toerentallen (vertragen of versnellen) en de hart-op-hart maat (HOH) van de schijven. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de omgevingsfactoren zijn en of er beperkingen zijn in de beschikbare ruimte.


Om een aandrijving optimaal te laten functioneren is een juiste voorspanning van de tandriem erg belangrijk. Spanning kan worden gemeten met een spanningsmeter zoals bijvoorbeeld met een Sonic tension tester. Deze spanningsmeter analyseert sonisch (via geluidsgolven)de trillingen van de riem. Naast de spanning is het ook van belang dat de schijven juist worden uitgelijnd dit kan gerealiseerd worden met behulp van een laser uitlijnsysteem.


Bekende normen voor tandriemaandrijvingen zijn DIN7721 en ISO5294. Verder is het van belang om te weten of tandriemen statisch geleidend moeten zijn volgens ISO9563 (ATEX omgeving).