ProductPage

GATES PU Tandriem Synchro-Power® profiel AT5 breedte 10 mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek lengte (mm): 710
Breedte (mm): 10
Steek (mm): 5
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
PU-Tandriem Synchro-Power® AT5-710-10 GATES PU-Tandriem Synchro-Power® AT5-710-10 ERIKS Artikelnr: 12074590
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,03
Steek lengte (mm): 710
Breedte (mm): 10
Steek (mm): 5
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)