ProductPage

GATES PU Tandriem Synchro-Power® Sleeves profiel AT10 breedte 32 mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek lengte (mm): 1050
Breedte (mm): 32
Steek (mm): 10
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
PU-Tandriem Synchro-Power® AT10-1050-32 GATES PU-Tandriem Synchro-Power® AT10-1050-32 ERIKS Artikelnr: 12075035
 
Log in om prijzen te zien
Steek lengte (mm): 1050
Breedte (mm): 32
Steek (mm): 10
Dubbelzijdig: Nee
Materiaal: PU
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)