ProductPage

GATES Polychain GT Tandriemschijf voor klembus, profiel 8M, riembreedte 12, staal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Steek (mm): 8
Aantal tanden: 30
Riembreedte (mm): 12
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1210
Materiaal: Staal
Uitvoering: 2F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf Polychain® GT 30S-8M-012 Taper Bush 1210 ST GATES Tandriemschijf Polychain® GT 30S-8M-012 Taper Bush 1210 ST ERIKS Artikelnr: 803499
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,97
Voorraadartikel
Steek (mm): 8
Aantal tanden: 30
Riembreedte (mm): 12
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1210
Materiaal: Staal
Uitvoering: 2F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)