ProductPage

FENNER HTD Tandriemschijf voor klembus profiel 14M riembreedte 85 gietijzer

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Steek (mm): 14
Aantal tanden: 64
Riembreedte (mm): 85
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 3525
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 7F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf HTD 64-14M-085 Taper Lock 3525 GG FENNER Tandriemschijf HTD 64-14M-085 Taper Lock 3525 GG ERIKS Artikelnr: 14435965
 
Prijs (Per stuk):
€ 496,08
Steek (mm): 14
Aantal tanden: 64
Riembreedte (mm): 85
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 3525
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 7F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)