ProductPage

FENNER HTD Tandriemschijf voor klembus profiel 14M riembreedte 85 staal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Steek (mm): 14
Aantal tanden: 36
Riembreedte (mm): 85
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 3020
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 6F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf HTD 36-14M-085 Taper Lock 3020 GG FENNER Tandriemschijf HTD 36-14M-085 Taper Lock 3020 GG ERIKS Artikelnr: 13740880
 
Prijs (Per stuk):
€ 154,48
Steek (mm): 14
Aantal tanden: 36
Riembreedte (mm): 85
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 3020
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 6F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)