ProductPage

ERIKS HTD Tandriemschijf voor klembus profiel 5M riembreedte 15 gietijzer

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 5
Aantal tanden: 150
Riembreedte (mm): 15
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 2012
Materiaal: Grijs gietijzer
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf HTD 150-5M-015 Taper Bush 2012 GG ERIKS Tandriemschijf HTD 150-5M-015 Taper Bush 2012 GG ERIKS Artikelnr: 1060119
 
Prijs (Per stuk):
€ 176,12
Steek (mm): 5
Aantal tanden: 150
Riembreedte (mm): 15
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 2012
Materiaal: Grijs gietijzer
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)