ProductPage

FENNER Tandriemschijf voor klembus profiel H- 100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Steek (mm): 12.7
Steek (in): 1/2
Aantal tanden
Riembreedte (mm): 25.4
Boring type: Conische boring
Taper Lock
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Tandriemschijf 16H100 Taper Lock® 1108 GG FENNER Tandriemschijf 16H100 Taper Lock® 1108 GG ERIKS Artikelnr: 874000
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,24
Tandriemschijf 40H100 Taper Lock® 1610 GG FENNER Tandriemschijf 40H100 Taper Lock® 1610 GG ERIKS Artikelnr: 875600
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Voorraadartikel
Steek (mm): 12.7
Steek (in): 1/2
Aantal tanden
Riembreedte (mm): 25.4
Boring type: Conische boring
Taper Lock
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)