ProductPage

FENNER Tandriemschijf voor klembus profiel H- 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Steek (mm): 12.7
Steek (in): 1/2
Aantal tanden: 20
Riembreedte (mm): 38.1
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1210
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 4F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf 20H150 Taper Lock® 1210 GG FENNER Tandriemschijf 20H150 Taper Lock® 1210 GG ERIKS Artikelnr: 875821
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,30
Voorraadartikel
Steek (mm): 12.7
Steek (in): 1/2
Aantal tanden: 20
Riembreedte (mm): 38.1
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1210
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 4F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)