ProductPage

FENNER Tandriemschijf voor klembus profiel H- 200

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Steek (mm): 12.7
Steek (in): 1/2
Aantal tanden
Riembreedte (mm): 50.8
Boring type: Conische boring
Taper Lock
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Tandriemschijf 19H200 Taper Lock® 1610 GG FENNER Tandriemschijf 19H200 Taper Lock® 1610 GG ERIKS Artikelnr: 876844
 
Prijs (Per stuk):
€ 120,12
Tandriemschijf 44H200 Taper Lock® 2012 GG FENNER Tandriemschijf 44H200 Taper Lock® 2012 GG ERIKS Artikelnr: 877069
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Tandriemschijf 120H200 Taper Lock® 2517 GG FENNER Tandriemschijf 120H200 Taper Lock® 2517 GG ERIKS Artikelnr: 1060028
 
Prijs (Per stuk):
€ 519,49
Steek (mm): 12.7
Steek (in): 1/2
Aantal tanden
Riembreedte (mm): 50.8
Boring type: Conische boring
Taper Lock
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)