ProductPage

FENNER Tandriemschijf voor klembus profiel L-100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Steek (mm): 9.525
Steek (in): 3/8
Aantal tanden: 32
Riembreedte (mm): 25.4
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1210
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 4F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf 32L100 Taper Lock® 1210 GG FENNER Tandriemschijf 32L100 Taper Lock® 1210 GG ERIKS Artikelnr: 873934
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,96
Voorraadartikel
Steek (mm): 9.525
Steek (in): 3/8
Aantal tanden: 32
Riembreedte (mm): 25.4
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1210
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 4F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)