ProductPage

FENNER Tandriemschijf voor klembus profiel L-75

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Steek (mm): 9.525
Steek (in): 3/8
Aantal tanden: 48
Riembreedte (mm): 19.05
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1610
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 3F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Tandriemschijf 48L075 Taper Lock® 1610 GG FENNER Tandriemschijf 48L075 Taper Lock® 1610 GG ERIKS Artikelnr: 873756
 
Prijs (Per stuk):
€ 45,59
Voorraadartikel
Steek (mm): 9.525
Steek (in): 3/8
Aantal tanden: 48
Riembreedte (mm): 19.05
Boring type: Conische boring
Taper Lock: 1610
Materiaal: Grijs gietijzer
Uitvoering: 3F
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)