ProductPage

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 15.88
Hoogte (mm): 9.9
Breedte (boven) (mm): 13
Aantal ribben
Referentielengte (ISO) (mm)
Binnenlengte (mm)
Materiaal
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Ja
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Filters wissen (84 van 84 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Krachtband VB klassiek profiel A47 13x1200/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A47 13x1200/2 ERIKS Artikelnr: 12172417
 
Prijs (Per stuk):
€ 101,37
Krachtband VB klassiek profiel A51 13x1300/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A51 13x1300/2 ERIKS Artikelnr: 12172418
 
Prijs (Per stuk):
€ 106,68
Krachtband VB klassiek profiel A56 13x1422/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A56 13x1422/2 ERIKS Artikelnr: 12172419
 
Prijs (Per stuk):
€ 111,96
Krachtband VB klassiek profiel A57 13x1450/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A57 13x1450/2 ERIKS Artikelnr: 12172420
 
Prijs (Per stuk):
€ 113,88
Krachtband VB klassiek profiel A59 13x1500/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A59 13x1500/2 ERIKS Artikelnr: 12172421
 
Prijs (Per stuk):
€ 113,88
Krachtband VB klassiek profiel A64 13x1625/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A64 13x1625/2 ERIKS Artikelnr: 12172422
 
Prijs (Per stuk):
€ 121,22
Krachtband VB klassiek profiel A67 13x1700/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A67 13x1700/2 ERIKS Artikelnr: 12172423
 
Prijs (Per stuk):
€ 126,81
Krachtband VB klassiek profiel A71 13x1800/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A71 13x1800/2 ERIKS Artikelnr: 12172424
 
Prijs (Per stuk):
€ 128,72
Krachtband VB klassiek profiel A75 13x1900/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A75 13x1900/2 ERIKS Artikelnr: 12172425
 
Prijs (Per stuk):
€ 138,73
Krachtband VB klassiek profiel A79 13x2000/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A79 13x2000/2 ERIKS Artikelnr: 12172426
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,26
Steek (mm): 15.88
Hoogte (mm): 9.9
Breedte (boven) (mm): 13
Aantal ribben
Referentielengte (ISO) (mm)
Binnenlengte (mm)
Materiaal
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Ja
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Filters wissen (84 van 84 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende