ProductPage

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 36.53
Hoogte (mm): 22.4
Breedte (boven) (mm): 32
Aantal ribben
Referentielengte (ISO) (mm)
Binnenlengte (mm)
Materiaal
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Ja
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Filters wissen (116 van 116 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Krachtband VB klassiek profiel D98 32x2500/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D98 32x2500/2 ERIKS Artikelnr: 12172699
 
Prijs (Per stuk):
€ 629,88
Krachtband VB klassiek profiel D110 32x2800/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D110 32x2800/2 ERIKS Artikelnr: 12172700
 
Prijs (Per stuk):
€ 698,87
Krachtband VB klassiek profiel D120 32x3048/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D120 32x3048/2 ERIKS Artikelnr: 12172701
 
Prijs (Per stuk):
€ 774,83
Krachtband VB klassiek profiel D128 32x3250/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D128 32x3250/2 ERIKS Artikelnr: 12172702
 
Prijs (Per stuk):
€ 818,18
Krachtband VB klassiek profiel D144 32x3658/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D144 32x3658/2 ERIKS Artikelnr: 12172703
 
Prijs (Per stuk):
€ 923,21
Krachtband VB klassiek profiel D158 32x4000/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D158 32x4000/2 ERIKS Artikelnr: 12172704
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.017,26
Krachtband VB klassiek profiel D162 32x4115/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D162 32x4115/2 ERIKS Artikelnr: 12172705
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.060,90
Krachtband VB klassiek profiel D173 32x4394/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D173 32x4394/2 ERIKS Artikelnr: 12172706
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.107,77
Krachtband VB klassiek profiel D180 32x4572/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D180 32x4572/2 ERIKS Artikelnr: 12172707
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.162,29
Krachtband VB klassiek profiel D195 32x4953/2 OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D195 32x4953/2 ERIKS Artikelnr: 12172708
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.241,94
Steek (mm): 36.53
Hoogte (mm): 22.4
Breedte (boven) (mm): 32
Aantal ribben
Referentielengte (ISO) (mm)
Binnenlengte (mm)
Materiaal
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Ja
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Filters wissen (116 van 116 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende