OPTIBELT Voorspanning meetapparaat Optikrik
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Deze meetapparaten controleren op betrouwbare wijze of de V-riem, powerband of V-ribbenriem correct is voorgespannen
Voordelen:
Deze vereenvoudigde spanningsmethode is bedoeld om het onderhoud voor de installateur te vergemakkelijken, wanneer de belangrijkste technische gegevens niet bekend zijn en de optimale spanning niet is aangegeven.
1. Bepaal de doorsnede van uw aandrijfriem
2. Meet de kleinste poeliediameter in het aandrijfsysteem
3. U kunt de overeenkomstige spankracht vinden in een tabel
4. Controleer de spankracht met Optikrik volgens de gebruiksaanwijzing
Optikrik 0 Meetbereik: 70 - 150 N
Optikrik I Meetbereik: 150 - 600 N
Optikrik II Meetbereik: 500 - 1.400 N
Optikrik III Meetbereik: 1.300 - 3.100 N
OPTIBELT
Voorspanning meetapparaat Optikrik 0
ERIKS Artikelnr: 23200750
|
Prijs (Per stuk):
€ 59,27
|
||
OPTIBELT
Voorspanning meetapparaat Optikrik 1
ERIKS Artikelnr: 23200747
|
Prijs (Per stuk):
€ 59,27
|
||
OPTIBELT
Voorspanning meetapparaat Optikrik 2
ERIKS Artikelnr: 23200748
|
Prijs (Per stuk):
€ 59,27
|
||
OPTIBELT
Voorspanning meetapparaat Optikrik 3
ERIKS Artikelnr: 23200749
|
Prijs (Per stuk):
€ 59,27
|