ProductPage

FENNER Smalle V-riem Quattro Plus CRE open flank vormvertand smal profiel QXPB

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Instruction video Download   URL
Productoverzicht

Voorraadartikel
Hoogte (mm): 13
Breedte (boven) (mm): 16
Referentielengte (ISO) (mm): 2410
Materiaal: EPDM
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Nee
Uitvoering vormvertand: Ja
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Met perforatie: 0
Met bovenlaag: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
V-riem Quattro PLUS CRE openflank vormvertand smalprofiel QXPB2410 FENNER V-riem Quattro PLUS CRE openflank vormvertand smalprofiel QXPB2410 ERIKS Artikelnr: 13369999
 
Prijs (Per stuk):
€ 39,40
Voorraadartikel
Hoogte (mm): 13
Breedte (boven) (mm): 16
Referentielengte (ISO) (mm): 2410
Materiaal: EPDM
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Nee
Uitvoering vormvertand: Ja
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Met perforatie: 0
Met bovenlaag: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)