ProductPage

FENNER Smalle V-riem Quattro Plus dubbelgewikkeld smal profiel QSPC

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Instruction video Download   URL
Productoverzicht

Voorraadartikel
Hoogte (mm): 18
Breedte (boven) (mm): 22
Referentielengte (ISO) (mm)
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Ja
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Met perforatie: 0
Met bovenlaag: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC4000 FENNER V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC4000 ERIKS Artikelnr: 13370311
 
Prijs (Per stuk):
€ 141,50
V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC4500 FENNER V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC4500 ERIKS Artikelnr: 13370313
 
Prijs (Per stuk):
€ 155,00
V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC5000 FENNER V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC5000 ERIKS Artikelnr: 13370315
 
Prijs (Per stuk):
€ 176,75
V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC7500 FENNER V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPC7500 ERIKS Artikelnr: 13370322
 
Prijs (Per stuk):
€ 303,48
Voorraadartikel
Hoogte (mm): 18
Breedte (boven) (mm): 22
Referentielengte (ISO) (mm)
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Ja
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Met perforatie: 0
Met bovenlaag: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)