ProductPage

OPTIBELT Variatorriem, VARIO Power, profiel 32x10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Hoogte (mm): 10
Breedte (boven) (mm): 32
Binnenlengte (mm): 820
Trekkoord: Polyester (PES)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Variable Speed Belt VARIO POWER 32X10X820LI OPTIBELT Variable Speed Belt VARIO POWER 32X10X820LI ERIKS Artikelnr: 23611505
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Hoogte (mm): 10
Breedte (boven) (mm): 32
Binnenlengte (mm): 820
Trekkoord: Polyester (PES)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)