CategoryPage

Rondriemen (40 resultaten bevatten 382 Artikelen)


Grid
Lijst
  • ERIKS Artikelnr: 1018824

     
  • ERIKS Artikelnr: 12017916

     
    Prijs (Per stuk):
    € 46,04
Grid
Lijst

PU rondriemen zijn beschikbaar in diameters van 2 mm tot 20 mm. Standaard zitten deze riemen veelal op rollen van 30, 50 of 100 meter, maar het grote voordeel is dat deze in iedere gewenste lengte verkrijgbaar zijn. Ze kunnen vrij gemakkelijk worden geknipt (en eventueel ook gelast) op de benodigde lengte.


De Polyurethaan rondriemen worden vooral ingezet bij het intern transport van goederen, bijvoorbeeld om een halffabrikaat of eindproduct te verplaatsen binnen een productieproces.


De rondriemen zijn qua oppervlaktestructuur glad, mat of ruw en verkrijgbaar in vele uitvoeringen. De keuze voor een bepaald type riem is vooral afhankelijk van hetgeen getransporteerd moet worden, de gewenste treksterkte van de riem en de omgevingsomstandigheden. Zo zijn de riemen beschikbaar in verschillende hardheden (aangeduid in hardheid Shore, Sh A) en met verschillende wrijvingscoëfficiënten. Er kan ook worden gekozen voor een riem met een trekkoord. Deze is meestal van Aramide of Polyester. De riem heeft hierdoor een hogere treksterkte en minder rek.


Met de bijbehorende las gereedschappen zoals kniptang, lasklem en lasspiegel (lastang), kunt u deze riemen vrij eenvoudig zelf lassen. Er zijn ook rondriemen verkrijgbaar in een holle uitvoering die niet gelast hoeven te worden, maar waarbij de uiteinden met elkaar worden bevestigd door middel van verbinders.


Als er sprake is van een grote overspanning, dan is de kans groot dat de riem gaat doorhangen. In dat geval kan er gebruik gemaakt worden van een kunststof ondersteuningsprofiel, desnoods versterkt met een stalen of roestvrijstalen profiel. Al deze gereedschappen en hulpmiddelen vindt u terug in de categorie Gereedschap en toebehoren bij de productgroep Lasbare riemen.


Rondriemen komen we overal tegen waar iets intern getransporteerd wordt. Van de Voeding en Pharma tot de (Petro)chemie, van Machinebouw tot de Land-, Bosbouw en Visserij.


Vooral in de Voeding en Pharma is het in het kader van de hygiëne belangrijk dat de producten die daar worden ingezet voldoen aan de FDA richtlijnen. In deze branches is tevens de EC1935/2004 normering van belang.