ProductPage

KALREZ® O-ring FFKM 90 Compound 7090

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL
Product URL default O-ring Selector   URL
Product URL default Gids voor O-ringen   URL
Product URL default Schade voorkomen   URL
Product URL default Kwaliteitsborging   URL
Productoverzicht

Deze zwarte O-ring van Kalrez® is geschikt voor het afdichten van stoom en olie in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product is bestand tegen hoge temperaturen en sterke chemicaliën in combinatie met een hoge druk. Het wordt veel gebruikt in de chemische procesindustrie en de offshore olie- en gasindustrie.

Toepassing

Temperatuurbestendigheid
De Kalrez® 7090 O-ring heeft een erg hoog temperatuurbereik, namelijk van -26°C tot +325°C.

Maximale druk
Compound 7090 heeft een hardheid van 90 Shore A. In statische toepassingen gebruik je deze O-ring bij een druk van 70 bar of hoger. Daarnaast is het verstandig om back-up ringen van ERIKS aan te schaffen ter ondersteuning. Houd verder rekening met de voorschriften uit de grafiek (zie productfoto’s). Deze grafiek toont de relatie tussen hardheid, druk en de afmetingen van de groef en de afdichtingsspleet.

Gebruik je deze O-ring in een trage, dynamische toepassing met een druk van 50 bar of hoger? Ook dan raden we je aan om back-upringen te gebruiken.

Chemische bestendigheid
Dit materiaal heeft een sterke chemische resistentie.


Aanbevolen in: Halfgeleider, high-tech & optisch

Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FFKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 90
Compound: 7090
Temperatuurgebied (°C): van -26 tot 325
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (368 van 368 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS Artikelnr: 12064979
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS Artikelnr: 12064980
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12065022
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11535163
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS Artikelnr: 12064981
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12064982
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11535164
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12064993
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12065023
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11593548
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FFKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 90
Compound: 7090
Temperatuurgebied (°C): van -26 tot 325
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Filters wissen (368 van 368 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende