Chemische industrie
De chemische industrie heeft te maken met veeleisende afnemers en strikte regelgeving omtrent veiligheid, procedures en certificaten. Scheikundige processen binnen deze industrie moeten immers veilig zijn en optimaal gecontroleerd kunnen worden.
De O-ring voor uw applicatie moet naast chemische resistentie ook bestand zijn tegen hoge en lage temperaturen zonder dat dit schade oplevert voor de O-ring. De eisen voor O-ringen binnen de chemische industrie zijn hoog, ERIKS heeft daarom rubber compounds ontwikkeld die aan deze verschillende eisen voldoen.
Bent u ook op zoek naar de chemische bestendigheid van een bepaald medium in combinatie met een rubbercompound? Selecteer dan nu uw medium in onze online chemische resistentie gids.
Ondervind u problemen met uw huidige toepassing? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.
Kies uw O-ring voor de chemische industrie
Twijfelt u over welke O-ringen geschikt zijn voor uw toepassing?
Maak dan uw keuze met behulp van het onderstaande schema.
Hier kunt u aan de hand van de hardheid en het temperatuurbereik de juiste rubbercompound kiezen.
Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.
Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring calculator om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.
Rubbercompound | Hardheid | Keuren | Temperatuurbereik |
FFKM - 6375 | 75 Sh | - | -20°C tot +275°C |
FFKM - 7075 | 75 Sh | - | -5°C tot +327°C |
FFKM - 3018 | 90 Sh | - | -10°C tot +280°C |
FFKM - 7090 | 90 Sh | - | -5°C tot +325°C |
O-ring FFKM - 6375
FFKM is de ISO benaming voor de merknaam Kalrez®, onderdeel van Dupont®. Kalrez® is een materiaal waarvan de chemische resistentie vergelijkbaar is met Teflon®
en de rubbereigenschappen grenzend zijn aan die van Viton®. Deze O-ring is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig.
Kalrez® 6375 is de compound met de breedst mogelijke chemische resistentie, welke zeer goed functioneert in stoom, amines en ethyleen oxide/propyleen oxide.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FFKM - 7075
Deze O-ring is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig.
Kalrez® 7075 is een compound met een zeer brede chemische resistentie met het hoogste temperatuurbereik.
In vergelijking met compound 6375 heeft compound 7075 een maximaal temperatuurbereik van 327°C.
Compound 7075 heeft daarnaast ook een betere compressieset dan het vergelijkbare compound 4079.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FFKM - 3018
Deze O-ring is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig.
Kalrez® 3018 biedt de beste resistentie voor heet water, stoom en amines.
Het compound is niet aanbevolen voor gebruik in sterke zuren bij hogere temperaturen,
ook is het niet aanbevolen voor applicaties waarbij er snelle temperatuurveranderingen optreden (rapid thermal cycling).
Klik hier voor het assortiment
O-ring FFKM - 7090
Deze O-ring is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig.
Kalrez® 7090 is een compound met een zeer brede chemische resistentie met hoog temperatuurbereik.
Het compound kan worden vergeleken met 7075, alleen compound 7090 heeft een hardheid van 90 Shore en wordt veel gebruikt in hogedruk toepassingen.
Klik hier voor het assortiment
Toepassingen
Afdichtingen en technische componenten die gebruikt worden in de chemische industrie worden in vele uiteenlopende toepassingen gebruikt. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:
- Metaal (verwerking) industrie
- Coating- en verfmachines
- Afzuig- en filterinstallaties
- Meng- en vulmachines
Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.