Farmaceutische industrie
Doordat de farmaceutische industrie onderhevig is aan vele veranderingen en nauwkeurig onderzoek, is het van groot belang dat o-ringen voldoen aan veilige productieprocessen. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan de FDA, USP Class VI of NSF 61 specificaties.
ERIKS zorgt voor deskundig advies, precisiewerk en de juiste certificaten. Zo werken wij onder andere met een ‘clean room’ om besmetting en vervuiling tegen te gaan om de producten vervolgens optimaal dubbel te verpakken. Zo verzekeren wij u van een steriel product dat geschikt is voor uw applicaties.
Kies uw O-ring voor de farmaceutische industrie
Twijfelt u over welke O-ringen geschikt zijn voor uw toepassing?
Maak dan uw keuze met behulp van het onderstaande schema. Voor de farmaceutische industrie kunt u kiezen uit verschillende o-ringen,
afhankelijk van het materiaal, hardheid, keuren en temperatuurbereik.
Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.
Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring calculator om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.
Rubbercompound | Hardheid | Keuren | Temperatuurbereik |
EPDM - 559273 | 70 Sh | FDA, EC1935/2004, USP class VI | -45°C tot +150°C |
FFKM - 6221 | 70 Sh | FDA, USP class VI | 0°C tot +260°C |
FFKM - 6230 | 70 Sh | FDA, USP class VI | 0°C tot +260°C |
VMQ - 714001 | 70 Sh | FDA, EC1935/2004, USP class VI | -60°C tot +200°C |
Teflex® FEP/Silicone | 70 Sh | FDA, EC1935/2004, USP class VI | -60°C tot +200°C |
O-ring EPDM - 559273
EPDM 559273 is een met peroxide uitgehard EPDM compound geschikt voor heet water- en stoomtoepassingen. Het compound is conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004 en USP class VI.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FFKM - 6221
FFKM is de ISO benaming voor Kalrez®, een merknaam onderdeel van Dupont®.
Kalrez® is een materiaal waarvan de chemische resistentie vergelijkbaar is met Teflon® en de rubbereigenschappen grenzend zijn aan die van Viton®.
Dit compound is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig.
Kalrez® 6221 is wit van kleur en is conform FDA en USP class VI. Dit compound is geschikt voor gebruik met SIP (Steam-in-Place) reiniging.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FFKM - 6230
Kalrez® 6230 is zwart van kleur en is conform FDA en USP class VI. Dit compound is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig. Tevens kan FFKM 6230 gebruikt worden voor SIP (Steam-in-Place) reiniging. Klik hier voor het assortiment
O-ring VMQ - 714001
Siliconen is een materiaal geschikt voor lage en hoge temperaturen, lucht en zuurstof. Gezien de mechanische eigenschappen
van siliconen is het advies deze alleen voor statisch gebruik toe te passen.
De compound is conform FDA, de Europese verordening EC 1935/2004 en UPS class VI.
De hardheid van dit compound is 70 Shore A en heeft een transparante kleur.
Klik hier voor het assortiment
O-ring Teflex® FEP/Silicone
TEFLEX® FEP/Siliconen is een materiaal dat uit twee componenten bestaat;
de chemisch resistente FEP ommanteling in combinatie met een elastische Siliconerubbere kern.
Deze combinatie zorgt voor een zeer chemisch resistente afdichting.
Deze O-ring is goed inzetbaar in lage temperaturen en dient alleen gebruikt te worden voor statische toepassingen.
Dit materiaal is tevens conform FDA en de Europese verordening EC 1935/2004 en USP class VI.
Klik hier voor het assortiment
Keuren en classificering
ERIKS biedt de mogelijkheid om een brede verscheidenheid aan rubber afdichtingen te leveren, geproduceerd volgens de USP klasse VI normen. Deze normen worden voorgeschreven door USP (United States Pharmacopeia). Deze Amerikaanse organisatie onderschrijft het belang van medische en farmaceutische installaties, de biotechnologie en de onderdelen die hiervoor gebruikt dienen te worden. Op basis hiervan vaardigt de USP voorschriften uit om de veiligheid binnen de farmaceutische industrie te waarborgen.
Het materiaal van de O-ringen wordt getest op het effect dat deze compound op weefsel heeft en eventuele uittredende stoffen die plaatsvinden. Daarnaast moeten deze O-ringen bestand zijn tegen sterilisatieprocessen en rigoureus schoonmaken. Hierdoor is een klasse VI certificaat binnen de farmaceutische industrie steeds vaker een eis van eindgebruikers.
Toepassingen
Afdichtingen en technische componenten die gebruikt worden in de farmaceutische en biotechnische industrie worden in vele uiteenlopende toepassingen gebruikt. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:
- Medische- en diagnostische instrumenten
- Autoclave pakkingen
- Sterilisatieapparatuur
- Pompen
- Afsluiters
- Filters
Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.