![SKF Food Line ball bearing units Blue range](http://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/skf-food-line-ball-bearing-units-new.png)
SKF Food Line-groefkogellagers
SKF legt met zijn nieuwe assortiment voedselveilige, volledig afdichtbare en nasmeringsvrije groefkogellagers de lat hoger voor de volledige voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Bekijk de producten Bekijk de voordelenVoordelen van de nieuwe SKF Food Line
Nu voedingsmiddelen steeds vaker worden teruggeroepen en veiligheidsvoorschriften strenger worden, zijn proactieve voedselveiligheidsprogramma's de norm geworden. Als gevolg hiervan streven bedrijven ernaar de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hygiënisch ontwerp te integreren in alle activa die worden gebruikt bij voedselverwerking.
De nieuwste innovatie van SKF voor de levensmiddelen- en drankenindustrie is een volledig afdichtbare, voedselveilige lagerunit die corrosiebestendig en nasmeringsvrij is. De unit omvat een revolutionair lagerafdichtingssysteem dat zorgt voor een hoge mate van bescherming, een verhoogde levensduur en prestaties van lagers, een laag energieverbruik en lagere onderhoudskosten.
Een assortiment voor de voedingsmiddelenindustrie voor verbeterde hygiëne
De nieuwe groefkogellagers van SKF bieden een compleet assortiment oplossingen voor veeleisende verwerkings- en reinigingsomgevingen en zijn ontwikkeld om te voldoen aan strikte voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid. Hierdoor worden de risico's voor voedselveiligheid tot een minimum beperkt. Deze lagerunits zijn speciaal ontwikkeld om verontreiniging te elimineren en de verspreiding van bacteriën te verminderen, waardoor ze de oplossing zijn voor veel problemen die gepaard gaan met traditioneel onderhoud.
De units hebben hygiënische behuizingen die volledig afdichtbaar zijn, wat voorkomt dat verontreinigingen binnendringen en zorgt voor een eenvoudige reiniging. Elk onderdeel van de SKF Food Line is vanaf de basis ontworpen voor verbeterde hygiëne en het naleven van de voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid. De schuine oppervlakken en gladde afwerking zorgen voor verbeterde hygiëne bij reinigingsbeurten, terwijl het volledig afdichtbare, nasmeringsvrije ontwerp opeenhoping van overtollig vet elimineert en producten beschermt tegen onopzettelijke verontreiniging.
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/hygienic-design-skf.png)
Hygiënisch ontwerp van behuizingen
Mogelijkheid om de achterafdichting en het einddeksel aan de voorkant volledig af te dichten om binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/innovative-design-skf.png)
Innovatief afdichtingssysteem
Interne goten die het schoonmaakmiddel wegvoeren van het lager voor een hoge mate van bescherming
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/lubrication-free-skf.png)
Nasmeringsvrije technologie
Verhoogde levensduur van lagers en laag energieverbruik
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/food-range-components-skf.png)
Voedselveilige en optisch detecteerbare onderdelen
Vet voor de voedingsmiddelenindustrie, NSF H1-geregistreerd, halal- en kosher-gecertificeerd en allergeenvrij
Verbeterde betrouwbaarheid, prestaties en uptime
De SKF Food Line-groefkogellagers zijn speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van voedselveiligheidprogramma's en voor hoge prestaties en uptime. De nasmeringsvrije technologie vermindert de downtime voor onderhoud en
reiniging, en vermindert de kosten voor nasmering. Het gepatenteerde afdichtingssysteem zorgt tegelijkertijd voor een langere levensduur en hoge betrouwbaarheid van lagers.
De interne goten voeren het schoonmaakmiddel weg van het lager voor een hoge mate van bescherming. Dit vergroot de levensduur van lagers en leidt tot een lager energieverbruik, voor een kostenefficiënte werking.
De blauwe units zijn beschikbaar als open units of volledig afgesloten units met einddeksel en achterafdichting. De units zijn corrosiebestendig, gemaakt met ANSI 420-roestvaststalen buitenringen en kogels, en
roestvaststalen slingerschijven. De gatuitlijning voor bevestigingsbouten is ook gemaakt van roestvaststaal. Dankzij deze ontwerpkenmerken kunnen de open units 33% sneller worden gereinigd, wat zorgt voor een efficiëntere werking.
Minder onderhoud en kosten
Dit nieuwe assortiment lagerunits voor de voedingsindustrie is ontworpen voor een nasmeringsvrije werking en betere prestaties in veeleisende omgevingen. De lagers zijn ontworpen om de onderhoudskosten en gerelateerde onkosten op verschillende manieren te verlagen.
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/tool-icon.png)
Onderhoudskosten verlagen
Nasmeringsvrij ontwerp, voor lagere arbeids- en smeerkosten. Verhoogde levensduur van lagers, zodat ze minder vaak hoeven te worden vervangen.
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/uptime-icon.png)
Kosten voor downtime verlagen
Geplande downtime kan worden vermeden en productie kan worden geoptimaliseerd. Ongeplande downtime kan worden verminderd door incidenten en lagerstoringen te voorkomen.
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Blog/LP/recycle-icon.png)
Milieukosten verlagen
Waterbesparing: 33% minder water nodig voor het verwijderen van overtollig vet. Minder afval: minder kosten voor de aanschaf en het verwijderen van vet-absorbentia gebruikt voor reiniging.
Duurzame cultuur en milieuvoordelen
De SKF Food Line - Blauw bevordert een duurzame cultuur, is ontwikkeld om het milieu te beschermen door verontreiniging te voorkomen, vermindert afval en verwerking, vermindert het water- en energieverbruik, en bevordert recycling.
Door deze units te gebruiken, hoeft u 0% afval te storten, wint u 41% energie terug en is 59% van de producten recyclebaar.
Deze nasmeringsvrije units hebben een hygiënisch ontwerp en zijn bestand tegen frequent reinigen. Gezien het feit dat ze volledig afdichtbaar zijn, hebben ze 33% minder heet water nodig voor reinigen in vergelijking met
open units. Bovendien verminderen deze lagers voor de voedingsmiddelenindustrie CO2-emissies door minder energieverbruik om de lagers aan te drijven en een lagere vervangingsfrequentie.
Beschikbare assortimenten
Blauwe assortiment - met blauwe polypropyleen composietbehuizingen
Volledig afgedichte eenheden voor verhoogde voedselveiligheid (aanduiding DfH)
Open units voor zones met beperkt risico op vervuiling
Roestvaststalen assortiment - met behuizingen van roestvaststaal
Voor toepassingen met schokbelastingen
![](http://shop.eriks.nl/filecontent/images/Solutions/questions.png)
Hebt u vragen over de nieuwe SKF Food Line-groefkogellagers?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Zoek een servicecenter | Bel onze klantenservice | Stuur ons een e-mail