![Checklist stoomslangen](http://shop.eriks.nl/filecontent/images/Solutions/ERIKS-stoomslang_870.jpg)
Checklist: controleer zelf
uw rubber stoomslangen
Om veilig te werken met stoomslangen zijn er verschillende richtlijnen opgezet. In deze richtlijnen is vastgelegd dat de gebruiker eindverantwoordelijk is voor de slangen. Het is daarom verstandig de conditie van uw slangen periodiek te controleren. Zeker als de slangen enige tijd niet in gebruik zijn geweest is het belangrijk deze vóór gebruik te controleren.
Gelukkig is het niet direct nodig om hiervoor hulp in te schakelen, u kunt zelf heel eenvoudig een goede basiscontrole doen van uw slangen.
Het duurt niet lang om een eenvoudige controle uit te voeren en u voorkomt er misschien onnodige problemen mee. Om u op weg te helpen hebben wij voor u een praktische checklist samengesteld. Loop de punten voor het gebruik van de slang door en u weet meteen of de slang klaar is voor gebruik.
Check 1. Keuring
Controleer wanneer de slang voor het laatst gekeurd is. De ISO6134 en NPR5527 (Nederlandse Praktijk Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van industriële slangassemblage in de gebruiksfase) adviseren stoomslangen ieder jaar te testen op 90bar (mits stoomkoppelingen volgens ISO14423 worden toegepast). Is het alweer een jaar geleden? Laat uw slang dan testen door een specialist.
Check 2. Uitwendige beschadiging
Controleer de
slang op uitwendige beschadigingen van de buitenwand. Zoek naar scheuren, barsten, knikken en andere kenmerken van slijtage.
Hierdoor kunnen namelijk de inlagen van de slang zijn beschadigd. Beschadigde inlagen maken de slang aanzienlijk minder sterk en
deze zou daarom kunnen barsten tijdens gebruik.
De gebruiker zou hierdoor in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen. Neem een beschadigde slang direct uit gebruik of laat deze nogmaals controleren door een specialist voordat deze weer wordt gebruikt.
Check 3. Afdichtvlakken
Controleer de afdichtvlakken van de koppelingen op beschadigingen, indien de slang niet is ingebouwd. Let er hierbij vooral goed op of de afdichtvlakken vrij van roest zijn. Bovendien mogen de aanwezige afdichtingsringen niet zijn beschadigd. Vervang in geval van twijfel altijd de afdichtingsringen.
Check 4. Klemschalen of klemplaten
Controleer bij slangen met klemschalen of klemplaten of deze in orde zijn. De klemschalen moeten altijd evenwijdig aan de slang lopen. Bovendien moeten alle bouten nog in de klemschalen zitten en goed zijn geborgd. Stalen klemplaten kunnen daarnaast aangetast zijn door roest, waardoor ze kunnen barsten tijdens gebruik. Inspecteer deze daarom ook goed op roest. Vervang de klemplaten als blijkt dat zij onvoldoende geborgd zijn of roestschade vertonen.
Check 5. Inbouw
Controleer of de slang op de juiste wijze is ingebouwd. Let er vooral op dat de slang niet scherp knikt achter de koppelingen en de slang vrij van spanning is ingebouwd.
Check 6. Bedrijfsdruk
Controleer, pas nadat
u de voorgaande punten heeft nagelopen, de koppelingen en de verbinding van de slang onder bedrijfsdruk.
Let op: Ga hierbij voorzichtig te werk! Voer de stoomdruk langzaam en trapsgewijs op tot volledige bedrijfsdruk. Als u geen lekkage vindt, dan is de slang weer klaar voor gebruik.
Vindt u bij de test onder bedrijfsdruk wel een stoomlekkage? Bouw dan de druk rustig weer af en koppel vervolgens de slang af. Als de lekkage plaatsvindt bij de klemplaten, dan kunt u deze proberen strakker aan te draaien of om deze te vervangen. Neem de slang direct uit bedrijf indien de lekkage op een andere plek wordt gevonden óf als de klemplaten niet strakker kunnen worden aangedraaid.
Uw slang laten keuren
Het nalopen van deze checklist stelt u in staat eventuele beschadigingen aan de buitenzijde van uw stoomslang snel te ontdekken.
Indien u bij het doorlopen van bovenstaande checklist stuit op gebreken zijn, dan is het verstandig de slang direct uit bedrijf te
nemen en het probleem te verhelpen. De binnenzijde van de slang laat zich echter niet zo eenvoudig controleren.
Bij stoomslangen is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat de binnenzijde beschadigd is door bijvoorbeeld popcorning of roestende inlagen, zonder dat u dat zelf eenvoudig kunt waarnemen. Voor een controle op dergelijke slecht zichtbare punten dient periodiek deskundige hulp te worden ingeschakeld. Deze hulp bestaat uit een team van specialisten dat uw slang nader onderzoekt en test.
Voor stoomslangen geschiedt het testen conform de geldende richtlijnen, de ISO6134 (stoomslangen) en de NPR5527 Beide richtlijnen
adviseren stoomslangen ieder half jaar aan een druktest de onderwerpen. Stoomslangen worden getest met een test druk van 5x de
werkdruk.
Wanneer het inlage pakket van de stoomslang (onderhuids) ernstig is beschadigd door bijvoordbeeld corrosie, of de inlagen
door een scherp voorwerp zijn verzwakt, zal de slang voortijdig barsten. Slangen die de test doorstaan, kunnen weer veilig door de
gebruiker ingezet worden. Heeft u hulp nodig bij het testen van uw slangen? Neem dan direct contact met ons op!
Gebruiksaanwijzing slangen en slangassemblies
Zoekt u meer informatie over slangen en slangassemblies? Download dan hier de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
LEES MEER OVER SLANGEN