CategoryPage

PTFE lip seals (8 resultaten bevatten 3194 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

PTFE lip seals

PTFE lip seals hebben eenzelfde functie en vorm als oliekeerringen, maar zijn gemaakt van een ander materiaal. Deze afdichtingen bestaan namelijk uit een metalen behuizing met daarin een lip van PTFE (kunststof). PTFE lip seals zijn beter bestand tegen hoge temperaturen en hoge rotatiesnelheden. Daarnaast zijn ze vaak zelfsmerend, waardoor ze geschikt zijn voor droogloop toepassingen. Deze producten kom je veel tegen in de voedingsmiddelenindustrie, omdat de materialen beschikken over verklaringen conform Europese (EC 1935) en Amerikaanse wetgevingen (FDA). 


Als je een PTFE lip seal wilt aanschaffen, is het belangrijk om rekening te houden met de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product. 

Vorm van een PTFE lip seal

PTFE lip seals zijn verkrijgbaar in een standaard vorm, die bestaat uit een metalen behuizing, een PTFE lip en een energizer. De energizer is van rubber gemaakt en zorgt voor de isolatie van trillingen. De verschillende onderdelen worden ook los verkocht. Heb je een afdichting met een speciale vorm nodig? Neem contact op via ons aanvraagformulier en we creëren een PTFE afdichting op maat voor je. 

PTFE lip seal afmetingen 

In ons assortiment vind je afdichtingen met diverse metrische maten. Houd altijd rekening met de asdiameter, de groefdiameter en de groefbreedte in jouw toepassing. Als je die eenmaal voor ogen hebt, kies je zo de juiste PTFE lip seal uit. 

PTFE lip seal materialen

Bij ERIKS vind je verschillende soorten PTFE. Welke jij nodig hebt, hangt af van de omstandigheden in jouw toepassing. Houd bijvoorbeeld altijd rekening met de rotatiesnelheid en de druk. Hoe hoger de snelheid, hoe lager de maximale druk die een PTFE pakking kan weerstaan. Ga verder na of je een gesmeerde of niet-gesmeerd materiaal nodig hebt. Als je op zoek bent naar een lip seal voor de voedingsindustrie, is het belangrijk om rekening te houden met de vereiste certificaten en verklaringen. Kom je er niet uit? Laat ons je helpen en vul het ERIKS Application Data Form in. 


Wil je meer weten over de chemische bestendigheid van onze materialen? In de Chemical Resistance Guide van ERIKS vind je een handig overzicht. 

PTFE lip seals bestellen bij ERIKS

Wat zijn de voordelen van een PTFE lip seal ten opzichte van een oliekeerring?

In vergelijking met een rubberen lip seal, of een oliekeerring, zijn PTFE lip seals beter bestand tegen hoge temperaturen en hoge rotatiesnelheden. Daarnaast zijn veel PTFE lip seals zelfsmerend, waardoor ze geschikt zijn voor droogloop toepassingen.

Wat is de prijs van de PTFE lip seals van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze PTFE lip seals op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de PTFE lip seals van ERIKS?

De levertijd van een specifieke PTFE lip seal staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.


Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom PTFE lip seals bestellen?

Ben je op zoek naar een PTFE lip seal met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of wil je jouw custom lip seal vervangen? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.