CategoryPage
Home
Assortiment
Afsluiters en aandrijvingen
Kogelkranen
Geautomatiseerde kogelkranen met lasaansluiting
(14 resultaten bevatten 223 Artikelen)
Grid
Lijst
Sorteer op
Relevantie
Merk oplopend
Merk aflopend
Toon aantal
10
25
50
100
200
1 / 2
Volgende
ECON®
Kogelkraan Type: 7644ED Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG
11 artikelen
ECON®
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG
10 artikelen
ECON®
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS) Elektrisch bediend Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG
22 artikelen
ASAHI
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF Elektrisch bediend Kunststoflaseind PN10/16
18 artikelen
ASAHI
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF Elektrisch bediend Kunststoflasmof PN10/16
18 artikelen
MECAFRANCE
Kogelkraan Type: 3462 Staal Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100
3 artikelen
MECAFRANCE
Kogelkraan Type: 3462 Staal Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100
4 artikelen
MECAFRANCE
Kogelkraan Type: 3360 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100
9 artikelen
MECAFRANCE
Kogelkraan Type: 3360 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100
8 artikelen
MECAFRANCE
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100
6 artikelen