ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12427433
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12427434
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12427435
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12427436
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12427437
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12427438
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12427439
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12427440
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® type:
  • Geflensd: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • Wafer: 7343, 7383.
  • Draad: 7752ISO, 7444, 7544.
  • Las: 7624, 7644, 7611, 7621, 7641, 7654.