ProductPage

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS) Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11814263
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11814272
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11814264
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11814273
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814265
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814274
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11814266
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11814275
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11814267
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11814276
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende