ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële- en chemische toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: Kalrez 6375
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13290680
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13290681
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13290682
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13290683
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13290684
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13290685
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13290692
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13290686
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13290693
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13290687
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: Kalrez 6375
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende