CategoryPage

Bandkoppelingen (17 resultaten bevatten 152 Artikelen)


Grid
Lijst
  • ERIKS Artikelnr: 11423246

    Fabrikant onderdeelnummer: 033V3500

     
    Prijs (Per stuk):
    € 364,23
Grid
Lijst

Een bandkoppeling is een elastische koppeling en bestaat uit een flexibel element, de zogenaamde tyre, en twee koppelingshelften, ook wel naaf of flens genoemd. De koppelingshelft is van gietijzer en beschikbaar in zowel een voorgeboorde uitvoering als in een taperbus uitvoering voor snelle montage en demontage. In het laatste geval is de naaf voorzien van een conische boring ten behoeve van de klembus.


Het flexibel element is standaard van een rubber compound die geschikt is voor een temperatuurbereik van -50°C tot +50°C. Daarnaast is het element ook verkrijgbaar in een Chloroprene uitvoering die voldoet aan de FRAS richtlijnen (Fire Resistant and Anti-Static) en tevens een grotere olie en hitte bestendigheid heeft. Deze uitvoering heeft een temperatuurbereik van -15°C tot +70°C. Om een complete ATEX gecertificeerde bandkoppeling te verkrijgen moet het FRAS flexibel element gebruikt worden in combinatie met speciaal hiervoor aangepaste koppelingshelften. Raadpleeg onze productspecialisten voor meer informatie hierover.


Omdat bandkoppelingen flexibel zijn kunnen ze grote hoekfouten opvangen, zijn ze trillingsdempend en schokabsorberend. Tevens passen ze zich goed aan bij verschillende uitlijnfouten en zijn ze onderhoudsvrij. Ze zijn ook geschikt voor gebruik in vuile omgevingen met bijvoorbeeld olie of vet.


Bandkoppelingen zijn desgewenst ook in een zogenaamde spacer- of vliegwieluitvoering te verkrijgen.


Bekende normen bij askoppelingen zijn DIN 740, DIN 115 en DIN 116.