CategoryPage

Vaste koppelingen (4 resultaten bevatten 25 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
  • ERIKS Artikelnr: 11423398

    Fabrikant onderdeelnummer: 039C0501

     
    Prijs (Per stuk):
    € 251,55
  • ERIKS Artikelnr: 11517485

     
    Prijs (Per stuk):
    € 168,11
Grid
Lijst
1 / 1

Vaste koppelingen, ook wel starre koppelingen genoemd, bestaan uit twee helften van gietijzer die met elkaar worden verbonden door middel van bouten. In tegenstelling tot flexibele koppelingen, kan een vaste koppeling geen hoek, radiale of axiale fouten opvangen. Het is dan ook belangrijk dat er in de aandrijving geen uitlijnfouten aanwezig zijn.


Een vaste koppeling is onderhouds- en smering vrij, en eenvoudig te monteren en te demonteren. Deze koppeling kan worden ingezet om twee assen met een zelfde diameter met elkaar te verbinden, maar wordt ook gebruikt als er sprake is van verschillende as diameters. Dit type koppeling is verkrijgbaar in zowel een voorgeboorde als een klembus uitvoering.


In deze productgroep vindt u tevens ook de zogenaamde gridkoppelingen terug. Deze worden ook wel verenkoppelingen genoemd en zijn geschikt voor het overbrengen van zowel hoge als lage koppels. Een gridkoppeling bestaat uit 2 naven met daartussenin een (vetgesmeerd) verenpakket van meestal staal. Het eventueel vervangen van het verenpakket is vrij eenvoudig door het deelbare huis, waardoor de naven niet gedemonteerd hoeven te worden. Er zijn ook gridkoppelingen verkrijgbaar die kunnen worden voorzien van verlengde naven.


Bekende normen bij askoppelingen zijn DIN 740, DIN 115 en DIN 116.