ProductPage

FENNER Poly-V-riemschijf voor cilindrische boring profiel PJ

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Steekcirkeldiameter (mm): 40
Aantal groeven: 8
Materiaal: Gietijzer
Groefbreedte (mm): 23
Voorboring (mm): 12
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Poly V-riemschijf 40 PJ 8 FENNER Poly V-riemschijf 40 PJ 8 ERIKS Artikelnr: 1059532
 
Prijs (Per stuk):
€ 149,27
Steekcirkeldiameter (mm): 40
Aantal groeven: 8
Materiaal: Gietijzer
Groefbreedte (mm): 23
Voorboring (mm): 12
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)