ProductPage

ERIKS Oliekeerring type GVST

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default kiest u de juiste olieafdichting   URL
Product URL default Soorten olieafdichtingen   URL
Product URL default Montagehandleiding   URL
Productoverzicht

Oliekeerringen GV met een metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in de grotere asdiameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar in millimeter- en in inch maten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip GVST en in FKM.

Voorraadartikel
Type: GVST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-CS
Merk design: GVST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Koolstofstaal
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Oliekeerring FKM GVST 13x25x7 ERIKS Oliekeerring FKM GVST 13x25x7 ERIKS Artikelnr: 11477920
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,50
Oliekeerring NBR GVST 140x170x15 ERIKS Oliekeerring NBR GVST 140x170x15 ERIKS Artikelnr: 10009699
 
Prijs (Per stuk):
€ 56,30
Oliekeerring NBR GVST 160x190x15 ERIKS Oliekeerring NBR GVST 160x190x15 ERIKS Artikelnr: 10010058
 
Prijs (Per stuk):
€ 70,90
Oliekeerring NBR GVST 170x200x16 ERIKS Oliekeerring NBR GVST 170x200x16 ERIKS Artikelnr: 11333364
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM GVST 190x225x16 ERIKS Oliekeerring FKM GVST 190x225x16 ERIKS Artikelnr: 11333361
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVST 190x225x16 ERIKS Oliekeerring NBR GVST 190x225x16 ERIKS Artikelnr: 11333362
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: GVST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-CS
Merk design: GVST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Koolstofstaal
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)