ProductPage

ERIKS Oliekeerring type R-EXT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default kiest u de juiste olieafdichting   URL
Product URL default Soorten olieafdichtingen   URL
Product URL default Montagehandleiding   URL
Productoverzicht

Type R-EXT als de standaard type R, echter buiten afdichtend. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s.

Type: R-EXT
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: R-EXT
Materiaal lip
Materiaal mantel: Rubber
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Koolstofstaal
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Oliekeerring NBR R-EXT 80x122x12 ERIKS Oliekeerring NBR R-EXT 80x122x12 ERIKS Artikelnr: 12937076
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM R-EXT 100x125x13 ERIKS Oliekeerring FKM R-EXT 100x125x13 ERIKS Artikelnr: 12687908
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR R-EXT 125X160X15 ERIKS Oliekeerring NBR R-EXT 125X160X15 ERIKS Artikelnr: 11028213
 
Log in om prijzen te zien
Type: R-EXT
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: R-EXT
Materiaal lip
Materiaal mantel: Rubber
Afdichtingshoogte
Materiaal veer: Koolstofstaal
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Gelijkwaardige typen
Met stoflip: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)