ECON® Kogelkraan Type: 7641 Roestvaststaal (RVS) Stomplas draaibaar laseind EN ISO 1127-1 400 PSI WOG
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Brochure 01 | Quick-Weld Ball Valve Brochure (PDF) |
Product Certificate | Fugitive Emissions (TA-luft) (PDF) |
Product Certificate | EC1935 (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassing
- Industriële toepassingen tot 27 bar.
Aanbevolen in: Farma, Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen