ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814690
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814691
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814692
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814693
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814694
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11814695
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13337952
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814697
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11814698
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814699
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)